ERIFLON

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 20mm

  • ERIKS:14885001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.45inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.99

-

500+

CHF 15.12

15.95%

1000+

CHF 14.21

21.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Durchmesser
20 mm
Farbe
Natur
Außendurchmesser
20 mm
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm