MULTILENE

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 20mm

  • ERIKS:14895903
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.26inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.94

-

500+

CHF 3.25

17.64%

1000+

CHF 3.05

22.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Außendurchmesser
20 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm