EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 25mm

  • ERIKS:14884981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.13inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.45

-

500+

CHF 6.96

17.60%

1000+

CHF 6.55

22.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
25 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
40 µm