EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 3mm

  • ERIKS:14884971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

509 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.43

-

500+

CHF 0.36

17.19%

1000+

CHF 0.34

22.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
3 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
20 µm