ERIFLON

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 5mm

  • ERIKS:14884994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.90

-

500+

CHF 4.96

15.91%

1000+

CHF 4.67

20.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Durchmesser
5 mm
Farbe
Natur
Außendurchmesser
5 mm
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
30 µm