Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Kunststoff-Kugel PP weiss Ø 3m...
MULTILENE Kunststoff-Kugel PP weiss Ø 3mm
ERIKS:
14884967
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
290 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Marke
MULTILENE
Außendurchmesser
3 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
30 µm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden