EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 8mm

  • ERIKS:14884975
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.89inkl. MwSt

231 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.82

-

500+

CHF 0.68

17.79%

1000+

CHF 0.64

22.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
8 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
20 µm