MULTILENE

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 25mm

  • ERIKS:14895904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.49inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.93

-

500+

CHF 5.71

17.58%

1000+

CHF 5.37

22.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Außendurchmesser
25 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm