ERIFLON

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 15mm

  • ERIKS:14884999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.60inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.73

-

500+

CHF 9.01

15.95%

1000+

CHF 8.47

21.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Durchmesser
15 mm
Farbe
Natur
Außendurchmesser
15 mm
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm