EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 20mm

  • ERIKS:14884980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.20inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.81

-

500+

CHF 3.96

17.63%

1000+

CHF 3.72

22.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
20 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
40 µm