ERIFLON

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 6mm

  • ERIKS:14884995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.75

-

500+

CHF 5.67

15.95%

1000+

CHF 5.33

21.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Außendurchmesser
6 mm
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
30 µm