MULTILENE

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 6mm

  • ERIKS:14896499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

338 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.50

-

500+

CHF 0.41

18.01%

1000+

CHF 0.39

22.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Außendurchmesser
6 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
30 µm