MULTILENE

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 8mm

  • ERIKS:14896500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.68

-

500+

CHF 0.54

19.78%

1000+

CHF 0.52

22.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Außendurchmesser
8 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
30 µm