Eriks

Storz Kupplungen und Zubehör

  • 99
  • 92
  • 4
  • 2
  • 1
  • 7
101 Produkte angezeigt für Storz Kupplungen und Zubehör
Product Image

Saug- und Druckkupplung für Ø38mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882393
  • Material:Aluminium
  • Innendurchmesser:38 mm

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung mit Aussengewinde 2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882422
  • Ausführung:Außengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):2

CHF 38.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.29inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

Kupplung mit Innengewinde 1.1/4" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882410
  • Ausführung:Innengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):1.1/4

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saug- und Druckkupplung für Ø52mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882396
  • Material:Aluminium
  • Innendurchmesser:52 mm
  • Norm:DIN 14321

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saug- und Druckkupplung für Ø75mm Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14882398
  • Material:Aluminium
  • Innendurchmesser:75 mm
  • Norm:DIN 14322

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saug- und Druckkupplung für Ø32mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882392
  • Material:Aluminium
  • Innendurchmesser:32 mm

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Übergangsstück Knaggenabstand 115/89mm

  • ERIKS:14882432
  • Material:Aluminium
  • Knaggenabstand 1:115
  • Knaggenabstand 2:89

CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.07inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Übergangsstück Knaggenabstand 133/89mm

  • ERIKS:14882433
  • Material:Aluminium
  • Knaggenabstand 1:133
  • Knaggenabstand 2:89

CHF 147.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.45inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung mit drehbarem Innengewinde 1.1/2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14889850
  • Ausführung:Innengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):1.1/2

CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.56inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung mit Innengewinde 6" Knaggenabstand 160mm

  • ERIKS:14884577
  • Ausführung:Innengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):6

CHF 204.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.52inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung mit drehbarem Aussengewinde 2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14889854
  • Ausführung:Außengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):2

CHF 50.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.37inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saug- und Druckkupplung für Ø150mm Knaggenabstand 160mm

  • ERIKS:14882405
  • Material:Aluminium
  • Innendurchmesser:150 mm

CHF 244.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.76inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saug- und Druckkupplung für Ø100mm Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882402
  • Material:Aluminium
  • Innendurchmesser:100 mm

CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.45inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung mit drehbarem Innengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14889852
  • Ausführung:Innengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):2.1/2

CHF 63.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.75inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Übergangsstück Knaggenabstand 89/81mm

  • ERIKS:14882431
  • Material:Aluminium
  • Knaggenabstand 1:89
  • Knaggenabstand 2:81

CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.64inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saug- und Druckkupplung, abgedrehter Mittelsteg für Ø 75mm

  • ERIKS:14895438
  • Größe Anschlussarmatur:89 mm
  • Max. Betriebsdruck:16 bar

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.53inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung mit Innengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 81mm

  • ERIKS:14882413
  • Ausführung:Innengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):2.1/2

CHF 54.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.02inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.42inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung mit Aussengewinde 3" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14882424
  • Ausführung:Außengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):3

CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.05inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung mit Innengewinde 2" Knaggenabstand 81mm

  • ERIKS:14884722
  • Ausführung:Innengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):2

CHF 61.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.05inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplung mit drehbarem Aussengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14889855
  • Ausführung:Außengewinde
  • Material:Aluminium
  • Abmessung Gewindeanschluss (Inch):2.1/2

CHF 55.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saug- und Druckkupplung für Ø90mm Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882400
  • Material:Aluminium
  • Innendurchmesser:90 mm

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.72inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026