Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882442
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.00

-

10+

CHF 85.40

17.88%

20+

CHF 80.50

22.60%

30+

CHF 75.40

27.50%

45+

CHF 73.90

28.94%

68+

CHF 72.40

30.38%

102+

CHF 70.90

31.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
133
Max. Betriebsdruck
16 bar