Saug- und Druckkupplung für Ø52mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882396
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.90

-

10+

CHF 25.50

17.48%

20+

CHF 23.90

22.65%

30+

CHF 22.50

27.18%

45+

CHF 22.10

28.48%

68+

CHF 21.70

29.77%

102+

CHF 21.30

31.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
52 mm
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
DIN 14321
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar