Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882438
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.30

-

10+

CHF 26.70

17.34%

20+

CHF 25.20

21.98%

30+

CHF 23.60

26.93%

45+

CHF 23.10

28.48%

68+

CHF 22.60

30.03%

102+

CHF 22.20

31.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66
Max. Betriebsdruck
16 bar