Kupplung mit Innengewinde 6" Knaggenabstand 160mm

  • ERIKS:14884577
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.52inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 204.00

-

10+

CHF 168.50

17.40%

20+

CHF 158.50

22.30%

30+

CHF 148.50

27.21%

45+

CHF 145.50

28.68%

68+

CHF 143.00

29.90%

102+

CHF 140.00

31.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
6
Innendurchmesser
150 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
160 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
160 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar