Saug- und Druckkupplung für Ø100mm Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882402
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.45inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.50

-

10+

CHF 91.10

17.56%

20+

CHF 85.70

22.44%

30+

CHF 80.40

27.24%

45+

CHF 78.80

28.69%

68+

CHF 77.30

30.05%

102+

CHF 75.70

31.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
100 mm
Knaggenabstand
133 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
133 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar