
CHF 147.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.45inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.50 | - |
10+ | CHF 122.00 | 17.29% |
20+ | CHF 115.00 | 22.03% |
30+ | CHF 107.50 | 27.12% |
45+ | CHF 105.50 | 28.47% |
68+ | CHF 103.50 | 29.83% |
102+ | CHF 101.50 | 31.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | STORZ |
Material | Aluminium |
Knaggenabstand 1 | 133 |
Knaggenabstand 2 | 89 |
Material Dichtung | NBR |
Norm | DIN 14343 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |