Kupplung mit drehbarem Aussengewinde 2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14889854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.37inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.30

-

10+

CHF 41.40

17.69%

20+

CHF 39.00

22.47%

30+

CHF 36.60

27.24%

45+

CHF 35.80

28.83%

68+

CHF 35.10

30.22%

102+

CHF 34.50

31.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Drehbarer Kopf vom Typ Storz
Ja
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar