Saug- und Druckkupplung, abgedrehter Mittelsteg für Ø 75mm

  • ERIKS:14895438
Image 1
Mit abgedrehtem Mittelsteg zur Verwendung mit Spiralschläuchen und Schlauchschellen TORO oder PARI.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.53inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.20

-

10+

CHF 65.50

16.24%

20+

CHF 62.30

20.33%

30+

CHF 59.20

24.30%

240+

CHF 1.95

97.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Größe Anschlussarmatur
89 mm
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
16 bar