Eriks

Storz-Kupplungszubehör

  • 18
  • 11
  • 4
  • 2
  • 1
20 Produkte angezeigt für Storz-Kupplungszubehör

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.42inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplungsschlüssel 470mm

  • ERIKS:13662741
  • Material:Temperguss
  • Ausführung:Stahl mit Kälteschutz

CHF 83.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.37inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplungsschlüssel 400mm

  • ERIKS:14886638
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Ausführung:Stahl mit Kälteschutz

CHF 74.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.43inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kupplungsschlüssel Länge 280mm

  • ERIKS:14886637
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Ausführung:Stahl mit Kälteschutz

CHF 51.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 43.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.46inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.13inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.18inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saugkorb Länge 250mm

  • ERIKS:14882446
  • Material:Aluminium (ALU)

CHF 418.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saugkorb Länge 170mm

  • ERIKS:14882445
  • Material:Aluminium (ALU)

CHF 308.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.95inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 223.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Saugkorb Länge 170mm

  • ERIKS:14218990
  • Manufacturer:72-010066-10
  • Material:Aluminium (ALU)
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Saugkorb Länge 250mm

  • ERIKS:14218982
  • Manufacturer:72-010133-10
  • Material:Aluminium (ALU)
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 44.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 87.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026