Kupplung mit Innengewinde 1.1/4" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882410
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.50

-

10+

CHF 36.00

17.24%

20+

CHF 33.90

22.07%

30+

CHF 31.80

26.90%

45+

CHF 31.10

28.51%

68+

CHF 30.50

29.89%

102+

CHF 29.90

31.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/4
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar