Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 31mm

  • ERIKS:14882435
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.90

-

10+

CHF 18.00

17.81%

20+

CHF 17.00

22.37%

30+

CHF 16.00

26.94%

45+

CHF 15.60

28.77%

68+

CHF 15.30

30.14%

102+

CHF 15.00

31.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
31
Max. Betriebsdruck
16 bar