Kupplung mit Innengewinde 2" Knaggenabstand 81mm

  • ERIKS:14884722
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.05inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.10

-

10+

CHF 50.40

17.51%

20+

CHF 47.60

22.09%

30+

CHF 44.60

27.00%

45+

CHF 43.60

28.64%

68+

CHF 42.80

29.95%

102+

CHF 41.90

31.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2
Innendurchmesser
65 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
81 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
81 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar