Eriks

Kupplung mit drehbarem Innengewinde 1.1/2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14889850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.56inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.70

-

10+

CHF 39.40

17.40%

20+

CHF 37.20

22.01%

30+

CHF 34.70

27.25%

45+

CHF 34.10

28.51%

68+

CHF 33.30

30.19%

102+

CHF 32.70

31.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/2
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Drehbarer Kopf vom Typ Storz
Ja
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar