Kupplung mit Aussengewinde 3" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14882424
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.05inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.80

-

10+

CHF 53.40

17.59%

20+

CHF 50.30

22.38%

30+

CHF 47.20

27.16%

45+

CHF 46.20

28.70%

68+

CHF 45.30

30.09%

102+

CHF 44.50

31.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
89 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar