Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø150mm Knaggenabstand 160mm

  • ERIKS:14882405
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.76inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 244.00

-

10+

CHF 201.00

17.62%

20+

CHF 189.50

22.34%

30+

CHF 177.50

27.25%

45+

CHF 174.00

28.69%

68+

CHF 170.50

30.12%

102+

CHF 167.00

31.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
150 mm
Knaggenabstand
160 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
160 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar