Kupplung mit Aussengewinde 2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882422
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.29inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.20

-

10+

CHF 31.40

17.80%

20+

CHF 29.50

22.77%

30+

CHF 27.70

27.49%

45+

CHF 27.20

28.80%

68+

CHF 26.70

30.10%

102+

CHF 26.10

31.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar