Kupplung mit Innengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 81mm

  • ERIKS:14882413
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.02inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.60

-

10+

CHF 45.10

17.40%

20+

CHF 42.50

22.16%

30+

CHF 39.80

27.11%

45+

CHF 39.00

28.57%

68+

CHF 38.20

30.04%

102+

CHF 37.50

31.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2.1/2
Innendurchmesser
65 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
81 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
81 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar