Saug- und Druckkupplung für Ø75mm Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14882398
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.00

-

10+

CHF 40.30

17.76%

20+

CHF 38.00

22.45%

30+

CHF 35.60

27.35%

45+

CHF 34.90

28.78%

68+

CHF 34.20

30.20%

102+

CHF 33.50

31.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
75 mm
Knaggenabstand
89 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
DIN 14322
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar