Kupplung mit drehbarem Innengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14889852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.75inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.60

-

10+

CHF 52.40

17.61%

20+

CHF 49.30

22.48%

30+

CHF 46.30

27.20%

45+

CHF 45.40

28.62%

68+

CHF 44.60

29.87%

102+

CHF 43.60

31.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2.1/2
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
89 mm
Drehbarer Kopf vom Typ Storz
Ja
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar