Saug- und Druckkupplung für Ø90mm Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882400
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.72inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.00

-

10+

CHF 99.00

17.50%

20+

CHF 93.10

22.42%

30+

CHF 87.30

27.25%

45+

CHF 85.50

28.75%

68+

CHF 83.80

30.17%

102+

CHF 82.20

31.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
90 mm
Knaggenabstand
133 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
133 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar