
CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 186.00 | - |
10+ | CHF 153.00 | 17.74% |
20+ | CHF 144.50 | 22.31% |
30+ | CHF 135.00 | 27.42% |
45+ | CHF 132.50 | 28.76% |
68+ | CHF 130.00 | 30.11% |
102+ | CHF 127.50 | 31.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | STORZ |
Material | Aluminium |
Knaggenabstand 1 | 115 |
Knaggenabstand 2 | 89 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |