Kupplung mit drehbarem Aussengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14889855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.50

-

10+

CHF 45.80

17.48%

20+

CHF 43.20

22.16%

30+

CHF 40.50

27.03%

45+

CHF 39.70

28.47%

68+

CHF 38.80

30.09%

102+

CHF 38.10

31.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2.1/2
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
89 mm
Drehbarer Kopf vom Typ Storz
Ja
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar