Eriks
  • 5
  • 25
  • 43
  • 58
  • 16
  • 52
  • 21
  • 20
  • 23
  • 3
  • 21
  • 29
368 Produkte angezeigt für Schlauchklemmen und Zubehör
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 112-128

  • ERIKS:11903344
  • Manufacturer:11903344
  • Bandbreite:24 mm
  • Klemmbereich:von 112 bis 128.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Stahl verzinkt /W1 26-28

  • ERIKS:11903275
  • Manufacturer:11903275
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Klemmbereich:von 26 bis 28 mm

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 90-100

  • ERIKS:11903342
  • Manufacturer:11903342
  • Bandbreite:24 mm
  • Klemmbereich:von 90 bis 100.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 101-111

  • ERIKS:11903343
  • Manufacturer:11903343
  • Bandbreite:24 mm
  • Klemmbereich:von 101 bis 111.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 32-35

  • ERIKS:11903308
  • Manufacturer:11903308
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:AISI304
  • Klemmbereich:von 32 bis 35 mm

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 36-39

  • ERIKS:11903309
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:AISI304
  • Klemmbereich:von 36 bis 39 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Edelstahl 304/W4 112-128

  • ERIKS:11903358
  • Manufacturer:11903358
  • Bandbreite:24 mm
  • Klemmbereich:von 112 bis 128.9 mm

CHF 41.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 188-212

  • ERIKS:11903348
  • Manufacturer:11903348
  • Bandbreite:26 mm
  • Klemmbereich:von 188 bis 212.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 44-47

  • ERIKS:11903311
  • Manufacturer:11903311
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:AISI304
  • Klemmbereich:von 44 bis 47 mm

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 79-89

  • ERIKS:11903341
  • Manufacturer:RXDS079
  • Bandbreite:24 mm
  • Klemmbereich:von 79 bis 89.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Stahl verzinkt /W1 140-148

  • ERIKS:11903296
  • Manufacturer:11903296
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Klemmbereich:von 140 bis 148 mm

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 41-46

  • ERIKS:11903336
  • Manufacturer:11903336
  • Bandbreite:20 mm
  • Klemmbereich:von 40 bis 46.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 104-112

  • ERIKS:11903323
  • Manufacturer:11903323
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:AISI304
  • Klemmbereich:von 104 bis 112 mm

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 60-63

  • ERIKS:11903315
  • Manufacturer:11903315
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:AISI304
  • Klemmbereich:von 60 bis 63 mm

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 146-162

  • ERIKS:11903346
  • Manufacturer:11903346
  • Bandbreite:26 mm
  • Klemmbereich:von 146 bis 162.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Edelstahl 304/W4 47-53

  • ERIKS:11903351
  • Manufacturer:11903351
  • Bandbreite:22 mm
  • Klemmbereich:von 47 bis 53.9 mm

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 212-237

  • ERIKS:11903349
  • Manufacturer:11903349
  • Bandbreite:26 mm
  • Klemmbereich:von 212 bis 237.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 40-43

  • ERIKS:11903310
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:AISI304
  • Klemmbereich:von 40 bis 43 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Stahl verzinkt /W1 113-121

  • ERIKS:11903293
  • Manufacturer:11903293
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Klemmbereich:von 113 bis 121 mm

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 163-187

  • ERIKS:11903347
  • Manufacturer:11903347
  • Bandbreite:26 mm
  • Klemmbereich:von 163 bis 187.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Edelstahl 304/W4 163-187

  • ERIKS:11903361
  • Manufacturer:11903361
  • Bandbreite:26 mm
  • Klemmbereich:von 163 bis 187.9 mm

CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 80-85

  • ERIKS:11903319
  • Manufacturer:11903319
  • Typ:Fixxed Power
  • Material:AISI304
  • Klemmbereich:von 80 bis 85 mm

CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 129-145

  • ERIKS:11903345
  • Manufacturer:11903345
  • Bandbreite:26 mm
  • Klemmbereich:von 129 bis 145.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 61-67

  • ERIKS:11903339
  • Manufacturer:11903339
  • Bandbreite:22 mm
  • Klemmbereich:von 61 bis 67.9 mm
  • Oberflächenschutz:Cr6-frei verzinkt

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026