Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Stahl verzinkt /W1 113-121

  • ERIKS:11903293
  • Hersteller:11903293
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.30

-

10+

CHF 8.55

35.71%

20+

CHF 6.85

48.50%

40+

CHF 6.20

53.38%

60+

CHF 6.10

54.14%

90+

CHF 6.00

54.89%

135+

CHF 5.90

55.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 113 bis 121 mm
Bandbreite
24 mm