Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 60-63

  • ERIKS:11903315
  • Hersteller:11903315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.40

-

10+

CHF 17.90

39.12%

20+

CHF 17.00

42.18%

40+

CHF 14.30

51.36%

60+

CHF 14.00

52.38%

90+

CHF 13.80

53.06%

135+

CHF 13.50

54.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
AISI304
Klemmbereich
von 60 bis 63 mm
Bandbreite
22 mm