CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.10 | - |
10+ | CHF 36.50 | 34.94% |
20+ | CHF 32.80 | 41.53% |
40+ | CHF 27.10 | 51.69% |
60+ | CHF 26.60 | 52.58% |
90+ | CHF 26.00 | 53.65% |
135+ | CHF 25.50 | 54.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | AISI304 |
Bandbreite | 26 mm |
Klemmbereich | von 212 bis 237.9 mm |