CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.50 | - |
10+ | CHF 14.70 | 34.67% |
20+ | CHF 13.20 | 41.33% |
40+ | CHF 11.00 | 51.11% |
60+ | CHF 10.80 | 52.00% |
90+ | CHF 10.50 | 53.33% |
135+ | CHF 10.30 | 54.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | Stahl |
Bandbreite | 26 mm |
Klemmbereich | von 163 bis 187.9 mm |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |