CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
10+ | CHF 7.95 | 35.37% |
20+ | CHF 6.35 | 48.37% |
40+ | CHF 5.90 | 52.03% |
60+ | CHF 5.80 | 52.85% |
90+ | CHF 5.70 | 53.66% |
135+ | CHF 5.60 | 54.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Fixxed Power |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 92 bis 97 mm |
Bandbreite | 24 mm |