Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Stahl verzinkt /W1 56-59

  • ERIKS:11903283
  • Hersteller:11903283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.10

-

10+

CHF 6.15

39.11%

20+

CHF 5.90

41.58%

40+

CHF 4.90

51.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 56 bis 59 mm
Bandbreite
22 mm