CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.10 | - |
10+ | CHF 20.50 | 36.14% |
20+ | CHF 18.40 | 42.68% |
40+ | CHF 15.40 | 52.02% |
60+ | CHF 15.10 | 52.96% |
90+ | CHF 14.80 | 53.89% |
135+ | CHF 14.50 | 54.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Fixxed Power |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 131 bis 139 mm |
Bandbreite | 24 mm |