CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.50 | - |
10+ | CHF 7.80 | 37.60% |
20+ | CHF 7.20 | 42.40% |
40+ | CHF 5.90 | 52.80% |
60+ | CHF 5.80 | 53.60% |
90+ | CHF 5.70 | 54.40% |
135+ | CHF 5.60 | 55.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | Stahl |
Bandbreite | 22 mm |
Klemmbereich | von 61 bis 67.9 mm |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |