GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Edelstahl 304/W4 54-60

  • ERIKS:11903352
  • Hersteller:11903352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.90

-

10+

CHF 15.70

36.95%

20+

CHF 14.30

42.57%

40+

CHF 11.70

53.01%

60+

CHF 11.50

53.82%

90+

CHF 11.30

54.62%

135+

CHF 11.10

55.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
AISI304
Bandbreite
22 mm
Klemmbereich
von 54 bis 60.9 mm