CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.70 | - |
10+ | CHF 15.40 | 35.02% |
20+ | CHF 13.80 | 41.77% |
40+ | CHF 11.40 | 51.90% |
60+ | CHF 11.20 | 52.74% |
90+ | CHF 11.00 | 53.59% |
135+ | CHF 10.80 | 54.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | Stahl |
Bandbreite | 26 mm |
Klemmbereich | von 188 bis 212.9 mm |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |