CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.00 | - |
10+ | CHF 11.00 | 35.29% |
20+ | CHF 9.75 | 42.65% |
40+ | CHF 8.15 | 52.06% |
60+ | CHF 8.00 | 52.94% |
90+ | CHF 7.80 | 54.12% |
135+ | CHF 7.65 | 55.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Fixxed Power |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 175 bis 187 mm |
Bandbreite | 26 mm |