Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 32-35

  • ERIKS:11903308
  • Hersteller:11903308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.90

-

10+

CHF 13.30

39.27%

20+

CHF 12.60

42.47%

40+

CHF 10.70

51.14%

60+

CHF 10.40

52.51%

90+

CHF 10.20

53.42%

135+

CHF 10.00

54.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
AISI304
Klemmbereich
von 32 bis 35 mm
Bandbreite
20 mm