Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Edelstahl 304/W4 47-53

  • ERIKS:11903351
  • Hersteller:11903351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.50

-

10+

CHF 15.40

37.14%

20+

CHF 14.10

42.45%

40+

CHF 11.50

53.06%

60+

CHF 11.30

53.88%

90+

CHF 11.10

54.69%

135+

CHF 10.90

55.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
AISI304
Bandbreite
22 mm
Klemmbereich
von 47 bis 53.9 mm